882886 RÜMKER GR XL WEISS Long-Sleeve Zargun Faser Feuchtigkeitsregulierend
Thermounterwäsche aus Zargun®-Faser
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:882886
Rubix:3237505
EAN:3660338363078

Produktdetails : 882886 RÜMKER GR XL WEISS Long-Sleeve Zargun Faser Feuchtigkeitsregulierend
Das Langarm-Unterhemd Rümker der Marke GISS ist speziell entwickelt, um zuverlässigen Wärmeschutz in kalten Arbeitsumgebungen zu gewährleisten. Komfortabel, langlebig und technisch innovativ, verbindet es höchste Funktionalität mit Tragekomfort dank der exklusiven Zargun®-Faser.
Eigenschaften:
Das Rümker-Unterhemd überzeugt durch seine leistungsstarke Wärmeisolation auf Basis der Zargun®-Faser mit Zirkoniumdioxid (ZrO²). Diese Technologie reflektiert Infrarotstrahlung und sorgt selbst bei statischen Arbeitshaltungen für ein optimales Temperaturmanagement. Mikrokanäle im Gewebe gewährleisten eine effiziente Feuchtigkeitsableitung und halten den Körper trocken. Das weiche Material ist zusätzlich antibakteriell behandelt, elastisch und bietet zuverlässigen UV-Schutz bei gleichbleibender Temperaturregulierung.
Spezifikationen:
• Typ: Langarm-Funktionsunterhemd / Thermounterhemd
• Materialzusammensetzung: Zargun® (Polyester und Zirkoniumdioxid)
• Eigenschaften: temperaturregulierend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell, UV-beständig
• Größen: in vielen Ausführungen erhältlich
• Griff: weich, komfortabel
• Pflege: unkompliziert, Maschinenwäsche bei 40 °C (ohne Weichspüler)
• Empfohlene Nutzung: direkt auf der Haut
• Schnelltrocknend
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung. Seit über 25 Jahren beliefert GISS europaweit mehr als 40.000 Kunden mit zuverlässigen, normkonformen und praxisgerechten Produkten.
Eigenschaften:
Das Rümker-Unterhemd überzeugt durch seine leistungsstarke Wärmeisolation auf Basis der Zargun®-Faser mit Zirkoniumdioxid (ZrO²). Diese Technologie reflektiert Infrarotstrahlung und sorgt selbst bei statischen Arbeitshaltungen für ein optimales Temperaturmanagement. Mikrokanäle im Gewebe gewährleisten eine effiziente Feuchtigkeitsableitung und halten den Körper trocken. Das weiche Material ist zusätzlich antibakteriell behandelt, elastisch und bietet zuverlässigen UV-Schutz bei gleichbleibender Temperaturregulierung.
Spezifikationen:
• Typ: Langarm-Funktionsunterhemd / Thermounterhemd
• Materialzusammensetzung: Zargun® (Polyester und Zirkoniumdioxid)
• Eigenschaften: temperaturregulierend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell, UV-beständig
• Größen: in vielen Ausführungen erhältlich
• Griff: weich, komfortabel
• Pflege: unkompliziert, Maschinenwäsche bei 40 °C (ohne Weichspüler)
• Empfohlene Nutzung: direkt auf der Haut
• Schnelltrocknend
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung. Seit über 25 Jahren beliefert GISS europaweit mehr als 40.000 Kunden mit zuverlässigen, normkonformen und praxisgerechten Produkten.
Stärken
• Hervorragende Wärmeisolation auch bei geringer Aktivität dank Zargun®-Technologie
• Hoher Tragekomfort durch weiches Material, dauerhafte Elastizität und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
• Aktive Temperaturregulierung und schnelle Feuchtigkeitsabführung
• Hoher Tragekomfort durch weiches Material, dauerhafte Elastizität und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
• Aktive Temperaturregulierung und schnelle Feuchtigkeitsabführung
Anwendungen
Ideal für Fachkräfte, die in kalten Umgebungen arbeiten – sei es in Industrie, Logistik, Bau oder Instandhaltung. Dieses Thermounterhemd eignet sich besonders als Basisschicht bei Tätigkeiten mit geringer körperlicher Aktivität. Perfekt für Außeneinsätze im Winter, Arbeiten in unbeheizten Lagerhallen oder bei Handhabungen in Kühlräumen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | zargunfaser |
| Werkstoff | zargun faser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.069,80 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
1.283,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen