Referenzen
UPS SCS GATES EUROPE:6TH7DLXCT76
Rubix:155181
Hersteller:4472-0223
EAN:5414465658167

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 158 bar |
| Werkstoff | pa (nylon), pu |
Produktdetails : 6TH7DLXCT76 Schlauch Gates
Hochdruck-Hydraulikanwendungen, insbesondere Ausrüstung für Materialtransport mit Mast- und Rollensystemen wie Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen, hydraulische Auslegerkräne und viele andere.
Hydraulikschlauch
Stärken
PU-Basis. Der schwarze TH7DL-Schlauch ist für den Einsatz in allgemeinen Hydraulik- und Pneumatikanwendungen perforiert.
Anwendungen
Für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, insbesondere Ausrüstung für Materialtransport mit Mast- und Rollensystemen wie Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen, hydraulische Auslegerkräne und viele andere.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 327 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 158 bar |
| Werkstoff | pa (nylon), pu |
| Biegeradius | 50 mm |
| Berstdruck | 632 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 40094100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ 0,1
7,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std