53988-00001-01 Tesaflex Isolierband IEC 19mm x 20m schwarz
tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:53988-00001-00
Rubix:2773384
Hersteller:53988-00001-00
EAN:4042448434005

Dokumente
Produktdetails : 53988-00001-01 Tesaflex Isolierband IEC 19mm x 20m schwarz
Das tesa® Professional 53988 Isolierband ist speziell für Elektrofachkräfte und die industrielle Instandhaltung entwickelt worden. Hergestellt aus flexiblem PVC, bietet es hervorragende Klebeeigenschaften, hohe Flexibilität und optimale elektrische Isolationsleistung.
Eigenschaften:
Dank seiner dicken und weichen PVC-Trägerfolie lässt sich das Band einfach handhaben und komfortabel verarbeiten. Die Klebemasse aus Naturkautschuk sorgt für eine zuverlässige Haftung, selbst bei niedrigen Temperaturen und auf schwierigen Untergründen wie Stahl. Aufgrund seiner hohen elektrischen Durchschlagsfestigkeit und guten Feuchtigkeitsbeständigkeit ist es das ideale Werkzeug für Elektroisolierungen und das Bündeln von Kabeln. Erhältlich in verschiedenen Farben, ermöglicht es eine einfache Kennzeichnung und Markierung.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Weiches PVC
• Klebemasse: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 150 μm
• Dehnung bei Bruch: 240 %
• Zugfestigkeit: 25 N/cm
• Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 7.000 V
• Temperaturbeständigkeit: bis +90 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: gut
Normen:
Dieses Produkt ist gemäß den folgenden Normen zertifiziert:
• IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO)
• VOC-Zertifizierung
• Konform mit RoHS 2.0 und REACH
Markeninformationen:
Tesa® ist ein führender Hersteller innovativer Klebelösungen für professionelle Anwender und die Industrie. Mit über 125 Jahren Erfahrung hat sich Tesa® als unverzichtbarer Marktakteur etabliert und bietet Produkte von höchster Qualität. In zahlreichen Ländern vertreten, investiert Tesa® kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um leistungsfähige und umweltgerechte Lösungen anzubieten.
Eigenschaften:
Dank seiner dicken und weichen PVC-Trägerfolie lässt sich das Band einfach handhaben und komfortabel verarbeiten. Die Klebemasse aus Naturkautschuk sorgt für eine zuverlässige Haftung, selbst bei niedrigen Temperaturen und auf schwierigen Untergründen wie Stahl. Aufgrund seiner hohen elektrischen Durchschlagsfestigkeit und guten Feuchtigkeitsbeständigkeit ist es das ideale Werkzeug für Elektroisolierungen und das Bündeln von Kabeln. Erhältlich in verschiedenen Farben, ermöglicht es eine einfache Kennzeichnung und Markierung.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Weiches PVC
• Klebemasse: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 150 μm
• Dehnung bei Bruch: 240 %
• Zugfestigkeit: 25 N/cm
• Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 7.000 V
• Temperaturbeständigkeit: bis +90 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: gut
Normen:
Dieses Produkt ist gemäß den folgenden Normen zertifiziert:
• IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO)
• VOC-Zertifizierung
• Konform mit RoHS 2.0 und REACH
Markeninformationen:
Tesa® ist ein führender Hersteller innovativer Klebelösungen für professionelle Anwender und die Industrie. Mit über 125 Jahren Erfahrung hat sich Tesa® als unverzichtbarer Marktakteur etabliert und bietet Produkte von höchster Qualität. In zahlreichen Ländern vertreten, investiert Tesa® kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um leistungsfähige und umweltgerechte Lösungen anzubieten.
Stärken
• Zuverlässige elektrische Isolierung mit hoher Durchschlagsfestigkeit
• Hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen, auch auf Stahl
• Einfache Handhabung dank hoher Flexibilität und optimierter Dicke
• Hitzebeständig bis +90 °C
• Hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen, auch auf Stahl
• Einfache Handhabung dank hoher Flexibilität und optimierter Dicke
• Hitzebeständig bis +90 °C
Anwendungen
• Isolierung und Schutz von elektrischen Leitungen
• Markierung und Identifikation von Kabeln in Industrieanlagen
• Schnelle Reparatur beschädigter Kabel und Ummantelungen
• Bündeln und Befestigen von Leitungen in Schalttafeln
• Organisation von Kabelbäumen im Automobilbereich
• Markierung und Identifikation von Kabeln in Industrieanlagen
• Schnelle Reparatur beschädigter Kabel und Ummantelungen
• Bündeln und Befestigen von Leitungen in Schalttafeln
• Organisation von Kabelbäumen im Automobilbereich
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 20 m |
| Stärke | 0,15 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | natürliches gummi |
| Max. Temperatur | 90 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
18,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std