K0417.30801 Teller, m. Ausleger, Form:C, Zinkdruckguss
Teller mit Ausleger Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0417.30801
Rubix:158858
Hersteller:K0417.30801
EAN:4059245184859



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss |
|---|---|
| Ausführung | schwarz pulverbeschichtet |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0417.30801 Teller, m. Ausleger, Form:C, Zinkdruckguss
Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss
TELLER
• D=Tellerdurchmesser: 80 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,410 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Ausführung | schwarz pulverbeschichtet |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser | 80 mm |
| Form | c |
| Tragfähigkeit | 3059,1 kg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 79070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std