20480800020 Schock Überauszug 048, 150kg, Länge 800
Teleskopschiene Vollauszug Serie 048 | Länge 800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dokumente
Produktdetails : 20480800020 Schock Überauszug 048, 150kg, Länge 800
Funktionen:
- Zuhaltung
Schock Teleskopschienen Überauszug Serie 048
Die Schock Teleskopschiene Überauszug Serie 048 ist die ideale Lösung für eine breite Palette
von Anwendungen, bei denen einfache Handhabung und problemlose Zugänglichkeit
entscheidend sind.
Mit Abmessungen von 34,0 x 57,4 mm (b/h) und verfügbaren Längen von 800 mm bis 1200 mm
bieten sie außergewöhnliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedenste Projekte.
Diese Überauszüge verfügen über eine nützliche Funktion, die Zuhaltung.
Diese Funktion gewährleistet nicht nur eine sichere Handhabung, sondern auch eine
komfortable und zuverlässige Nutzung.
Die Schock Überauszug Teleskopschienen der Serie 048 sind vielseitig einsetzbar, da sie sowohl
für vertikale als auch horizontale Montage geeignet sind. Dies ermöglicht ihre unkomplizierte
Integration in eine breite Palette von Projekten.
Technische Daten:
- Tragkraft bis zu 150 kg/Paar bei 10.000 Zyklen
Werkstoff:
- Schienen aus verzinktem Stahl (ZM100)
- Kugelkäfige aus verzinktem Stahl (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl
Temperaturbereich:
- Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C
- Einsatztemperatur mit gedämpftem Selbsteinzug (Soft-Close): +10°C bis +40°C
Hinweise:
Die angegebenen Tragkräfte sind Maximalwerte für ein vertikal montiertes
Teleskopschienen-Paar mit gleichmäßiger Lastverteilung bei Verwendung aller vorgesehenen
Befestigungspositionen.
ACHTUNG: Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 75%.
Technische Informationen
| Breite | 34 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 58 mm |
| Auszugslänge | 800 mm |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen



