Referenzen
Rollon:DEF35-0530
Rubix:1732983

Produktdetails : DEF35-0530 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 35 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 34 mm |
| Auszugslänge | 530 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 3370 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen
