Referenzen
THK:FBL-56-H +660L
Rubix:217001



Produktdetails : FBL-56-H +660L Teleskopführung THK
Teleskopführung THK
Teleskopführungseinheit der Baureihe FBL, zweistufig mit drei Schienen, für hohe Belastungen aus Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 56 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 16 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 120 ) Arbeitstagen
