Referenzen
THK:FBL-35-G-P14 +559L
Rubix:514980



Produktdetails : FBL-35-G-P14 +559L Teleskopführung THK
Teleskopführung THK
Teleskopführungseinheit der Baureihe FBL, zweistufig, für mittlere Belastungen aus Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 35 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 12,7 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 120 ) Arbeitstagen
