HT3C.BVXL/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT3C.BVXL/4P-M8
Rubix:3885342
Hersteller:50149612

Produktdetails : HT3C.BVXL/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung
Applikation: Erkennung von durchbrochenen Objekten, Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien
Applikation: Erkennung von durchbrochenen Objekten, Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien; Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL), V-Optik; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,01 ... 0,09 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
