00782-250-888 GR. XL ONE ANTHRAZIT T-shirt Java 100% BW
T-Shirt Java anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00782-250-888-XL ONE
Rubix:1534764
EAN:5707209153470

Produktdetails : 00782-250-888 GR. XL ONE ANTHRAZIT T-shirt Java 100% BW
Vorgeschrumpfte Baumwolle mit Antipilling verhindert Knötchen, kräftiges Rippenbündchen am Halsausschnitt, Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt
Mascot JAVA T-Shirt anthrazit Gr. XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Lange Ärmel | nein |
| Grammatur | 195 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
