T-SHIRT CLASSIC ROYAL 4XL PP62340054XL, Single-Jersey 100% Baumwolle, 160 g/m²
T-Shirt Classic 292
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:292-010-010
Rubix:2689234
Hersteller:0292010010
EAN:4045981128424

Produktdetails : T-SHIRT CLASSIC ROYAL 4XL PP62340054XL, Single-Jersey 100% Baumwolle, 160 g/m²
Klassisch, mit rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Waschtemperatur: 60 °C
● Oeko-Tex® Standard 100 Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Waschtemperatur: 60 °C
● Oeko-Tex® Standard 100 Anwendungsbereich: Beruflich, privat
royalblau, Größe 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,39 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
4xl
