35.513 T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 8 mm, POM
T-Schlauchverbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:35.513
Rubix:344286
Hersteller:111022
EAN:4047322075008




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | acetalcopolymerisat (pom) |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 35.513 T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 8 mm, POM
T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 3 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | acetalcopolymerisat (pom) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | flex |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen