• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.285)
    • Lineartechnik(14.780)
    • Antriebstechnik(217.672)
    • Dichtungstechnik(35.796)
    • Fluidtechnik(122.442)
    • Befestigung / Montage(137.479)
    • Bearbeitung(44.000)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.157)
    • Wartung / Reparatur(3.191)
    • Arbeitsschutz(34.379)
    • Betriebsbedarf(30.806)
    • Pneumatik(101.487)
    • Hydraulik(10.745)
    • Mess- und Regeltechnik(2.422)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.590)
    • Filtration und Pflege(438)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.248)
    • Pneumatikkomponenten(72.449)
    • Pneumatikzubehör(18.291)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(808)
    Siehe Pneumatik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Pneumatik
    4. Pneumatikzubehör
    5. Pneumatikkupplungen
    6. Schlauchstecknippel mit Gewinde
    7. TRS 18-10-18 T-Reduzierstutzen

    TRS 18-10-18 T-Reduzierstutzen

    T-Reduzierstutzen

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Norma:TRS 18-10-18
    Rubix:688641
    Hersteller:7618918010
    brand logo

    Produktdetails : TRS 18-10-18 T-Reduzierstutzen


    T-Reduzierstutzen

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39174000
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,43 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,12 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    N 78 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 15 mm, SW 17, SW1 27, MS vern.174.038-8 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R3/8 a. Ø8mmES 542 Einstellbare T-verschr., Dichtkegel, M14x1,5 i., ES 1.457113.614-6-E Winkelschwenkverschr.>value line< G1/4 a., MS v., Schl.6/411.518-6-E Gerade Aufschraubverschr. G1/8 i. MS v. Schl.6/43510006230 GEKA plus-Schlauchstück K, MS,34,19mm,SBSE-1/4-B Schnellentlüftungsventil174.0388 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 4x8M/P16663/27 Dichtung Qhlp 40X50AguFCK-3-PK-6-KU SchnellverschraubungV 70 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Stahl verzinkt1230.09-N Verlängerungsstück, kurz, R1/8 a., G 3/8 i., SW 22, MS vern.843002 Muffe Edelstahl mit Innengewinde R3/8140.72.603 Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFAES 50 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, ES 1.4571, 100bar
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap