Referenzen
Elesa+Ganter:GN 476-B8-8-W-MT
Rubix:643729
Hersteller:GN 476-B8-8-W-MT
EAN:4045525639133





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN476-B8-8-W-MT T-Klemmhalter, Aluminium
Die T-Klemmhalter GN 476 (Form W) dienen als Alternative zu Kreuz-Klemmhaltern GN 475, wenn hohe Winkelkräfte gefordert werden. Die Klemmschraube am Klenmmgewinde d4 ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen