LAGD 125/FM100 Schmierstoffgeber SKF
System 24 Automatische Schmierstoffpatrone
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:LAGD 125/FM100
Rubix:2992663
EAN:7316579651974




Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 125 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
Produktdetails : LAGD 125/FM100 Schmierstoffgeber SKF
Die Geräte werden gebrauchsfertig aus der Verpackung geliefert und sind mit einer breiten Palette von SKF Hochleistungsschmierstoffen gefüllt. Die werkzeuglose Aktivierung und Zeiteinstellung ermöglichen eine einfache und genaue Einstellung des Schmierstoffflusses.
Stärken
-Variable Verteilungsrate von 1 bis 12 Monaten
-Schmierung kann jederzeit gestoppt oder neu eingestellt werden
-Personenschutz: ATEX-Zulassung für Zone 0
-Der transparente Fettbehälter ermöglicht eine visuelle Kontrolle des Durchflusses
-Durch seine kompakte Bauweise kann er auch auf engstem Raum montiert werden
-Fett und Kettenöl erhältlich
-SKF DialSet ermöglicht die Berechnung der richtigen Dosierung
-Vollständiges Zubehörprogramm
Anwendungen
Empfohlen bei schwierigem oder gefährlichem Zugang.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 125 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
443,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen