12B-1 DK SYNERGY (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
Synergy 12B-1 Einfach Gekröpftes Doppelglied Nr. 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:GY12B1S30I
Rubix:1604124



Produktdetails : 12B-1 DK SYNERGY (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Gekröpftes Doppelglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,052 g |
|---|---|
| Kette | gy12b1 |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen