SY7320-4DZ-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY7000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY7320-4DZ-02F-Q
Rubix:2200002
Hersteller:SY7320-4DZ-02F-Q
SY7320-4DZ-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY7320-4DZ-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
124,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,23 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage