SY3240-5D-Q Ventil, elektrisch betätigt
SY3000 Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY3240-5D-Q
Rubix:2190785

Dokumente
Produktdetails : SY3240-5D-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage