Referenzen
Festo:SVE4-IS-R-HM8-2N-M8
Rubix:432077
Hersteller:544221
EAN:4052568184032

Produktdetails : SVE4-IS-R-HM8-2N-M8 Signalwandler
Signalwandler SVE4-IS-R-HM8-2N-M8 konventiert das analoge Ausgangssignal eines Sensors in Schaltpunkte. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), UL-Umgebungstemperatur=-20 - 60 °C, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Signalbereich=0 - 20 mA +/-0.6 mA
Technische Informationen
Attribute
| Typ | signalwandler |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen