Referenzen
Gates:8V4000 SUPERHC
Rubix:1577849
Hersteller:933634000
EAN:5414465803383

Produktdetails : 8V4000 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 10160 mm |
| Innenlänge | 10031 mm |
| Außenlänge | 1574,8 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | 9336 |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 404,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
