AWD30-F03BE-1 Submikro-Filterregler

SUBMICRONIK-Regulierfilter modular Serie AWD30

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AWD30-F03BE-1
Rubix:2194365
AWD30-F03BE-1 Submikro-Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AWD30-F03BE-1 Submikro-Filterregler


AWD20-40, Submikrofilter, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht652 g
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit0,01 µm
Größe Körper30 mm
Volumenstrom180 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandCN
97,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,55 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage