Referenzen
Festo:SUA-100-R3
Rubix:426021
Hersteller:176891
EAN:4052568143800

Produktdetails : SUA-100-R3 Schwenkflansch
Schwenkflansch SUA-100-R3 für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN. Baugröße=100, Einbaulage=beliebig, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3, Produktgewicht=1236 g
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1230 g |
|---|---|
| Typ | schwenkflansch |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage