Referenzen
INA:NATR8
Rubix:18873
Hersteller:0000318440000
EAN:4012801226769

Produktdetails : NATR 8 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5500 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6700 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std