K0816.16050 Stütz- und Anlagekörper, Vergütungsstahl
STÜTZ- UND ANLAGEKÖRPER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0816.16050
Rubix:3726789
Hersteller:K0816.16050
EAN:4059245233946



Dokumente
Produktdetails : K0816.16050 Stütz- und Anlagekörper, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Mantel- und Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0816.08020 Hinweis: Das Positionieren und Befestigen der Stütz- und Anlagekörper erfolgt je nach System (M8, M12, M16) über eine Passschraube oder über eine Steckbuchse mit Zylinderschraube.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Mantel- und Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0816.08020 Hinweis: Das Positionieren und Befestigen der Stütz- und Anlagekörper erfolgt je nach System (M8, M12, M16) über eine Passschraube oder über eine Steckbuchse mit Zylinderschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stütznull |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,92 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage