9115480005 Stufenbohrer HSS 4-fach Spiralnute 6-30mm

Stufenbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Exact:07053
Rubix:2935575
Hersteller:07053
EAN:4026558070537
9115480005 Stufenbohrer HSS 4-fach Spiralnute 6-30mm EXACT

Produktdetails : 9115480005 Stufenbohrer HSS 4-fach Spiralnute 6-30mm


Stufenbohrer HSS 4-fach Spiralnute 6-30mm EXACT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: Stufenbohrerinnovation mit 4 Schneiden, INNOVATIVE 4-FACH SPIRALNUTE, NEUE TURBO SPITZE vereinfacht das Zentrieren und Anbohren deutlich. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste #SAP#B#2212425#, N8765180#. Durchmesser der Bohrstufen mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Technische Informationen


Attribute
75,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen