3210032280 Stufenanlegeleiter Holz ohne Traverse 10 Stufen
Stufenanlegeleiter Holz ohne Traverse 10 Stufen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:33710
Rubix:2905201
Produktdetails : 3210032280 Stufenanlegeleiter Holz ohne Traverse 10 Stufen
- Stufen-Anlegeleiter aus Holz
- Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
- 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
- In Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
- Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage



