3210030220 R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 5 Stufen

Stu.leiter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900060400
Rubix:2081359
EAN:4003866416387
3210030220 Stu.leiter R13step S 5 Stu. Plattfohöh 1,33 m Arbhö 3,35 m

Produktdetails : 3210030220 R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 5 Stufen


Stufenstehleiter, einseitig begehbar, mit R13 step S • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Holme: abriebfest, eloxiert • Stufen: geriffelt, 80 mm tief, mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten • Standplattform: aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand • Aluminium-Ablageschale: für Kleinteile und Werkzeug • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Entspricht der Norm EN 131 professional Hinweis: Höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.

Technische Informationen


Attribute
381,92 exkl. MwSt.
/ Stück
458,30 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage