ERSDQA40-30D Stopperzylinder

Stopperzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ERSDQA40-30D
Rubix:1133457
Hersteller:ERSDQA40-30D
ERSDQA40-30D Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub30 mm
Typstopfen-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ERSDQA40-30D Stopperzylinder


Die Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Bauhöhe, der sich durch seine Langlebigkeit und geringe Losbrechkraft auszeichnet. Die Baureihe RSG ist ein höhenverstellbarer Stopperzylinder. Er kann je nach dem zum Anhalten des Werkstücks erforderlichen Abstand angehoben oder abgesenkt werden. Der Schwerlast-Stoppzylinder RSH ist speziell für den Einsatz an Förderbändern oder anderen Anwendungen konzipiert, die eine externe Stoppvorrichtung erfordern.
Stopperzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht860 g
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub30 mm
Typstopfen-zylinder
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123100
112,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen