ERSDQA32-20T Stopperzylinder

Stopperzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ERSDQA32-20T
Rubix:2193832
ERSDQA32-20T Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Typstopfen-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ERSDQA32-20T Stopperzylinder


Die Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Bauhöhe, der sich durch seine Langlebigkeit und geringe Losbrechkraft auszeichnet. Die Baureihe RSG ist ein höhenverstellbarer Stopperzylinder. Er kann je nach dem zum Anhalten des Werkstücks erforderlichen Abstand angehoben oder abgesenkt werden. Der Schwerlast-Stoppzylinder RSH ist speziell für den Einsatz an Förderbändern oder anderen Anwendungen konzipiert, die eine externe Stoppvorrichtung erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht460 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Typstopfen-zylinder
HerkunftslandJP
93,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,67 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage