DIN939 M10X25 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, DIN 939, 5.8, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.8 M 10 x 25 S
Rubix:545750
EAN:4043952303412




Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN939 M10X25 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 10 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1770 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,57 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen