K0697.12100 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Stiftschraube DIN 6379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0697.12100
Rubix:165926
EAN:4059245130276



Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Dokumente
Produktdetails : K0697.12100 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: K0697.12125
STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M12X100
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 69,6 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 6379 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewindeart | gewinde gerollt |
| Durchmesser | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Oberfläche | schwarz (gehärtet / geschwärzt) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12