DT 2143 KTX T10 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T10
Stiftschlüssel, rechtwinklig 2C T-Griff TORX - DT 2143 KTX
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:DT 2143 KTX T10
Rubix:1244808
Hersteller:2647486
EAN:4010886933244



Produktdetails : DT 2143 KTX T10 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T10
Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert
• Schlüsselweite TX T10, • Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, • Mit Aufhängeloch, • Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t10 |
| Länge | 157 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
