Referenzen
Rubix-DE:66260252, 9674980252
Rubix:1952294
Hersteller:9674980252

Produktdetails : 9674980252 Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 2
Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 2 PFERD
Stiftenfeile, schmal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmale Ausführung. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Stiftenfeile, schmal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmale Ausführung. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Form | a |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Querschnitt | 12,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
