4222404606 Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 AOF Bosch

Stichsägeblatt T 101 AOF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608634233
Rubix:1082056
EAN:3165140091848
4222404606 Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 AOF Bosch

Technische Zusammenfassung

Länge83 mm
Werkstoffbim
Typstichsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4222404606 Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 AOF Bosch


Das T 101 AOF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Das schmale Blatt ist außerdem für Kurvenschnitte optimiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Laminatböden, geeignet ist. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1,4 mm) ausgestattet, um sehr dünne Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 1,5-15 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 83, Zahnteilung [mm]: 1,4, Einsatzbereiche: Hartholz, Laminate (1,5-15 mm), beschichtete Platten/HPL, Sperrholz, speziell für Kurvenschnitt, kein Ausriss, Typ: T 101 AOF
Stichsägeblatt T 101 AOF Clean for Hard Wood, 5er-Pack

Anwendungen

Holz|Hartholz/Holz massivHolz|Holzböden geschichtetHolzSperrholz/Drehbank

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Verpackungsmaße (L x B x H)170x80x2 mm
Gewicht der Verpackung20 g
Länge83 mm
Werkstoffbim
Typstichsägeblatt
Zolltarifcode82029980
16,50 exkl. MwSt.
/ Packung
19,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen