2608631010 Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 A Bosch

Stichsägeblatt T 101 A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608631010
Rubix:1043726
EAN:3165140007276
27360071 STICHSÄGEBLATT T 101 5 ST Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 A Bosch

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Werkstoffhss
Typstichsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608631010 Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 A Bosch


Stichsägeblatt Special for Acrylic. Typ: T 101 A. Werkstoff: HSS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen. Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 2 mm. Einnockenschaft, für Acrylglas. Einsatzbereiche: Für Plexiglas, Polycarbonat von 2 bis 20 mm Stärke. Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück.
Stichsägeblatt T 101 A Clean for PC, 5er-Pack

Stärken

Leistungsstark: Erleichtert die Arbeit erheblich. Klinge mit progressiven Zähnen und Endaufsatz: besonders präzises und schnelles Schneiden.

Anwendungen

Kunststoffe|Polycarbonat (PC)Kunststoffe|Acrylglas (Plexiglas), PMMA

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Verpackungsmaße (L x B x H)170x80x3 mm
Gewicht der Verpackung39 g
Länge100 mm
Werkstoffhss
Typstichsägeblatt
13,52 exkl. MwSt.
/ Stück
16,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen