K0155.102051143 Sterngriff, DIN6336, Form:K
Sterngriffe Biopolymer Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.102051143
Rubix:3742968
EAN:4059245219810



Dokumente
Produktdetails : K0155.102051143 Sterngriff, DIN6336, Form:K
Werkstoff: Biopolymer. Buchse Stahl.Ausführung: Buchse verzinkt und blau chromatiert.Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen Wäldern in Deutschland. PEFC-zertifiziert (garantiert, dass Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen).Merkmale: Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren u. Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage