GN6336.2-50-B8-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch
Sterngriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.2-50-B8-C
Rubix:578346
Hersteller:GN 6336.2-50-B8-C
EAN:4045525336865




Produktdetails : GN6336.2-50-B8-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch
Sterngriffe GN 6336.2 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl daher sitzt der Griff nicht einseitig auf und die Kanten brechen nicht aus. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung. Die Ausführung in Thermoplast zeichnet sich durch die matte Oberfläche und die nicht sichtbare Trennaht aus.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 34 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen