Referenzen
Ganter:GN 5331-63-M10-A
Rubix:644147
Hersteller:5331-63-M10-A





Produktdetails : GN5331-63-M10-A Sterngriff ohne Kappe
Der Abdeckstopfen der Sterngriffe GN 5331 ist serienmäßig schwarz. Bei entsprechenem Bedarf kann er auch in einer anderen Farbe geliefert oder mit Symbolen versehen werden, um verschiedene Funktionen visuell deutlich zu machen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Länge | 21,5 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen