Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5334-40-M8-40
Rubix:167985
Hersteller:GN 5334-40-M8-40
EAN:4045525279902




Produktdetails : GN5334-40-M8-40 Sterngriffschraube, Edelstahl
Rationelle und werkstoffsparende Fertigungsverfahren machen Sterngriffschrauben GN 5334 zu einer sehr preisgünstigen Edelstahl-Ausführung.Original ELESA-Design, realisiert in Metallausfüh-rung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
