GN6336.1-40-M8-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch

Sterngriff Duroplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.1-40-M8-E
Rubix:92769
Hersteller:GN 6336.1-40-M8-E
EAN:4045525336421
GN6336.1-40-M8-E Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge26 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.1-40-M8-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch


Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29 g
Länge26 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge