Referenzen
Facom:678006
Rubix:1568584
EAN:3148516780065



Produktdetails : 678006 ISO-Stufenbohrer 6,5-40,5mm 11 Stufen
Mehrfasen-Stufenbohrer Ø Schneidfläche 4 - 20 mm
Produktstärken:
Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
Vorbohren nicht erforderlich
Kreuzschliff: selbstzentrierend
Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
Besserer Spanauswurf
Vibrationsärmer, leiser
Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmässigen Antrieb
Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
Produktstärken:
Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
Vorbohren nicht erforderlich
Kreuzschliff: selbstzentrierend
Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
Besserer Spanauswurf
Vibrationsärmer, leiser
Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmässigen Antrieb
Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
Stufenbohrer 6.5 40.5mm 11 Stufen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 264 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 115x55x55 mm |
| Gewicht der Verpackung | 270 g |
| Gesamtlänge | 96 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Schaft | zylindrisch |
| Min. Durchmesser | 6 mm |
| Max. Durchmesser | 40,5 mm |
| Schnittlänge | 96 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen