Referenzen
Ganter:GN 40-60-M16-125-A0-UK
Rubix:1129318
Hersteller:40-60-M16-125-A0-UK
EAN:4045525035485



Produktdetails : GN40-60-M16-125-A0-UK Stellfuß
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 259 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 125 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 21 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
125 mm
