Referenzen
Elesa+Ganter:GN 40-40-M12-60-A0-SK
Rubix:1129151
Hersteller:40-40-M12-60-A0-SK
EAN:4045525031043



Produktdetails : GN40-40-M12-60-A0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
