Referenzen
Elesa+Ganter:GN 40-40-M10-50-A0-S
Rubix:1863046
Hersteller:GN 40-40-M10-50-A0-S
EAN:4045525030701



Produktdetails : GN40-40-M10-50-A0-S Stellfuß ohne Gummiauflage
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
