K0675.3008X020 Stellfuß, rund mit 6-Kant, Polyamid
Stellfuß rund mit Sechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0675.3008X020
Rubix:941120
EAN:4059245200092



Dokumente
Produktdetails : K0675.3008X020 Stellfuß, rund mit 6-Kant, Polyamid
Werkstoff: Polyamid. Schraube Stahl. Ausführung: schwarz. Schraube verzinkt. Bestellbeispiel: K0675.3006X020 (Länge L mit angeben) Hinweis: Stellfuß mit Sechskant und Kreuzschlitz im Tellerboden als Montagehilfe. Starre Ausführung.
STELLFUß
•H1=Gesamthöhe: 36 mm
•D=Tellerdurchmesser: 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20,9 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 30 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 20 mm |
| Gesamthöhe | 36 mm |
| Fußmaterial | stahl |
| Statische Last | 3 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen