RSHE 60-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:RSHE60-XL-N
Rubix:15302
Hersteller:0096452330000
EAN:4054372939068
RSHE 60-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand118 mm
Achshöhe69,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSHE 60-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Spannzahnkugellager mit Exzenterspannring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand118 mm
Achshöhe69,9 mm
Gesamtbreite Lager60 mm
Außendurchmesser84 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Höhe140 mm
Länge150 mm
Seriershe
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
Breite60 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,19 exkl. MwSt.
/ Stück
156,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std