KQG2F08-01 Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Innengewinde

Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQG2F08-01
Rubix:3077719
Hersteller:KQG2F08-01
EAN:3618036031775
KQG2F08-01 Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Innengewinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316 (gehäuse);fkm (o-ring)
Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQG2F08-01 Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Innengewinde


Die Serie KQG2 ist eine One-Touch-Verschraubung, die mit Ausnahme der Dichtungsteile vollständig aus Edelstahl SUS316 besteht. Die Serie eignet sich für den Einsatz mit Dampf und ist fettfrei. Zu den geeigneten Schläuchen gehören FEP, PFA, Nylon, weiches Nylon, Polyurethan und Polyolefin. Die KQG2-Serie ist sowohl in metrischen als auch in zölligen Größen erhältlich. Die KQG2 ist kompakter und leichter und bietet mehr Konfigurationsvarianten und Schlauchgrößen als die KQG-Serie.

Stärken

-Edelstahl 316 Zoll Einsteckfitting
Anschlussgewinde: NPT
Anwendbares Rohrmaterial: FEP, PFA, modifiziertes PTFE, Nylon, weiches Nylon, Polyolefin, Polyurethan, weiches Polyurethan, hartes Polyurethan, weiches Polyolefin, antistatisches weiches Nylon, antistatisches Polyurethan
Fettfrei

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl 316 (gehäuse);fkm (o-ring)
Anschluss 11/8
Anschluss 28
27,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen