K0616.1302012 Steckverbinder, rechter Winkel, Polyamid
Steckverbinder-Vierkantrohr rechter Winkel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0616.1302012
Rubix:517472
EAN:4059245195930



Dokumente
Produktdetails : K0616.1302012 Steckverbinder, rechter Winkel, Polyamid
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.Bestellbeispiel: K0616.1201512Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar.Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Steckverbinder rechter Winkel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 116 g |
|---|---|
| Typ | steckverbinder k0616 |
| Werkstoff | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen