JSY1A00T-5NZD Ventil, elektrisch betätigt

Steckverbinder Verbindungsbasis

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:JSY1A00T-5NZD
Rubix:3079823
Hersteller:JSY1A00T-5NZD
JSY1A00T-5NZD Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsteckverbinder verbindungssockel
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : JSY1A00T-5NZD Ventil, elektrisch betätigt


Stärken

Fluid: Luft.Spulen-Nennspannung: 24VDC.Betriebsdruckbereich: Bis zu 0,7 MPa.Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -10 bis 50°C.Schutzart: Bis zu IP40.

Technische Informationen


Attribute
Typsteckverbinder verbindungssockel
Anzahl der Anschlüsse5
89,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen