Referenzen
Facom:NSS.J12PB
Rubix:3670760
EAN:3662424108297

Produktdetails : NSS.J12PB Stubby Steckschl. Set 12tlg
NSS.A - METRISCHER 6-PUNKT STUBBY IMPACT STECKSCHLÜSSEL MIT 1/2"-ANTRIEB - SET-12TLG.
Produktstärken:
Bis zu 25 % kürzer als Standard-Impact-Steckschlüssel, perfekt für Arbeiten an engen Stellen.
Das Kreuzlochdesign verhindert eine unbeabsichtigte Trennung von Adapter und Steckschlüssel
Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet und wärmebehandelt.
Produktstärken:
Bis zu 25 % kürzer als Standard-Impact-Steckschlüssel, perfekt für Arbeiten an engen Stellen.
Das Kreuzlochdesign verhindert eine unbeabsichtigte Trennung von Adapter und Steckschlüssel
Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet und wärmebehandelt.
Stärken
Das neue Stubby Socket Design ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit in engen oder schwer zugänglichen Bereichen durch eine 25% kürzere Länge
Chrom-Molybdän-Stahl, der durch Wärmebehandlung gehärtet wurde
Das Kreuzloch-Design verhindert eine unbeabsichtigte Trennung von Adapter und Steckdose
Beschichtet mit Manganphosphat für höheren Schutz und Korrosionsbeständigkeit
Einteiliges Gehäusedesign erhöht die Langlebigkeit
Integrierte Puffer schützen vor Beschädigungenbr>Einteiliges Gehäusedesign erhöht die Langlebigkeit
Integrierte Stoßfänger schützen das Werkzeug vor Beschädigungen
Weicher, ergonomischer Griff mit integriertem Gummi, der das Aluminium bedeckt
Beständig gegen Kohlenwasserstoffe und Lösungsmittel, ermöglicht einen besseren Griff
Liefert 860 Nm Rückdrehmoment
Abmessungen für den Zugang zu kleinen Räumen
Chrom-Molybdän-Stahl, der durch Wärmebehandlung gehärtet wurde
Das Kreuzloch-Design verhindert eine unbeabsichtigte Trennung von Adapter und Steckdose
Beschichtet mit Manganphosphat für höheren Schutz und Korrosionsbeständigkeit
Einteiliges Gehäusedesign erhöht die Langlebigkeit
Integrierte Puffer schützen vor Beschädigungenbr>Einteiliges Gehäusedesign erhöht die Langlebigkeit
Integrierte Stoßfänger schützen das Werkzeug vor Beschädigungen
Weicher, ergonomischer Griff mit integriertem Gummi, der das Aluminium bedeckt
Beständig gegen Kohlenwasserstoffe und Lösungsmittel, ermöglicht einen besseren Griff
Liefert 860 Nm Rückdrehmoment
Abmessungen für den Zugang zu kleinen Räumen
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 12 |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Modell | nss.j |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage